Startseite

SICK - SIK1040768 IME12-04BPOZC0S - 1040768

KopierenKopieren
SICK - SIK1040768 IME12-04BPOZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

sensori prossimita induttivi

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449072520666

Artikelnummer

SIK1040768

Herstellernummer

1040768

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

65 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

10...10 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Druckfest:

ja

Distanze operative precisi a causa di ASIC technology. Extra difficili grazie alla coppia elevata e chiusura hot melt. Classe di protezione IP 67. Operating di temperatura da -25 a +75 ° C. Operating distanza da 2 mm a 8 mm.Size M12. Customer di modelli specifici disponibili