SICK - SIK1040769 IME12-04BPOZW2K - 1040769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449075803179
Artikelnummer
SIK1040769
Herstellernummer
1040769
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
44 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz
IME12-04BPOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 44 mm. Lunghezza utile della filettatura 29 mm


