Startseite

SICK - SIK1040774 IME12-04BNSZW2S - 1040774

KopierenKopieren
SICK - SIK1040774 IME12-04BNSZW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803223

Artikelnummer

SIK1040774

Herstellernummer

1040774

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

63 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IME12-04BNSZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 63 mm. Lunghezza utile della filettatura 48 mm