Startseite

SICK - SIK1040775 IME12-04BNOZC0K - 1040775

KopierenKopieren
SICK - SIK1040775 IME12-04BNOZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803230

Artikelnummer

SIK1040775

Herstellernummer

1040775

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

46 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IME12-04BNOZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 46 mm. Lunghezza utile della filettatura 29 mm