Startseite

SICK - SIK1040780 IME12-08NPSZC0S - 1040780

KopierenKopieren
SICK - SIK1040780 IME12-08NPSZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071960098

Artikelnummer

SIK1040780

Herstellernummer

1040780

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

65 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

10...10 V

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK1040780 - IME12-08NPSZC0S