SICK - SIK1040781 IME12-08NPSZW2K - 1040781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768898873
Artikelnummer
SIK1040781
Herstellernummer
1040781
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
44 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz


