Startseite

SICK - SIK1040786 IME12-08NPOZW2S - 1040786

KopierenKopieren
SICK - SIK1040786 IME12-08NPOZW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803315

Artikelnummer

SIK1040786

Herstellernummer

1040786

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

63 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IME12-08NPOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metalloNon a livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 63 mm. Lunghezza utile della filettatura 43 mm.