Startseite

SICK - SIK1040792 IME12-08NNOZW2K - 1040792

KopierenKopieren
SICK - SIK1040792 IME12-08NNOZW2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803384

Artikelnummer

SIK1040792

Herstellernummer

1040792

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

44 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IME12-08NNOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 44 mm. Lunghezza utile della filettatura 24 mm