Startseite

SICK - SIK1040838 IME08-1B5PSZT0S - 1040838

KopierenKopieren
SICK - SIK1040838 IME08-1B5PSZT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024228656

Artikelnummer

SIK1040838

Herstellernummer

1040838

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

10...10 V

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

IME08-1B5PSZT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Diametro Ø 8 mmDistanza di commutazione Sn 1,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,215 mm