Startseite

SICK - SIK1040839 IME08-1B5PSZW2K - 1040839

KopierenKopieren
SICK - SIK1040839 IME08-1B5PSZW2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073333937

Artikelnummer

SIK1040839

Herstellernummer

1040839

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

43 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-1B5PSZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,215 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 43 mm. Lunghezza utile della filettatura 25 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm