SICK - SIK1040840 IME08-1B5PSZW2S - 1040840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073333944
Artikelnummer
SIK1040840
Herstellernummer
1040840
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
52 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
4000 Hz


