Startseite

SICK - SIK1040841 IME08-1B5POZT0K - 1040841

KopierenKopieren
SICK - SIK1040841 IME08-1B5POZT0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073773283

Artikelnummer

SIK1040841

Herstellernummer

1040841

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

41 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-1B5POZT0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,215 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 41 mm. Lunghezza utile della filettatura 25 mm. Massima coppia di serraggio = 5 Nm