SICK - SIK1040849 IME08-1B5NOZT0K - 1040849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075803452
Artikelnummer
SIK1040849
Herstellernummer
1040849
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
41 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
4000 Hz


