SICK - SIK1040850 IME08-1B5NOZT0S - 1040850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075803469
Artikelnummer
SIK1040850
Herstellernummer
1040850
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
4000 Hz


