Startseite

SICK - SIK1040854 IME08-2N5PSZT0S - 1040854

KopierenKopieren
SICK - SIK1040854 IME08-2N5PSZT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074857067

Artikelnummer

SIK1040854

Herstellernummer

1040854

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

10...10 V

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-2N5PSZT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 2,025 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz.Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 50 mm. Lunghezza utile della filettatura 30 mm. Massima coppia di serraggio = 5 Nm