Startseite

SICK - SIK1040857 IME08-2N5POZT0K - 1040857

KopierenKopieren
SICK - SIK1040857 IME08-2N5POZT0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803537

Artikelnummer

SIK1040857

Herstellernummer

1040857

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

41 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz