SICK - SIK1040860 IME08-2N5POZW2S - 1040860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449075803568
Artikelnummer
SIK1040860
Herstellernummer
1040860
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
52 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
4000 Hz
IME08-2N5POZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 2,025 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 30 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm


