Startseite

SICK - SIK1040866 IME08-2N5NOZT0S - 1040866

KopierenKopieren
SICK - SIK1040866 IME08-2N5NOZT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803629

Artikelnummer

SIK1040866

Herstellernummer

1040866

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-2N5NOZT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 2,025 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 50 mm. Lunghezza utile della filettatura 30 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm