Startseite

SICK - SIK1040867 IME08-2N5NOZW2K - 1040867

KopierenKopieren
SICK - SIK1040867 IME08-2N5NOZW2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2.5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803636

Artikelnummer

SIK1040867

Herstellernummer

1040867

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2.5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

43 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-2N5NOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 2,025 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 mUscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 43 mm. Lunghezza utile della filettatura 21 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm