SICK - SIK1040871 IME08-02BPSZW2K - 1040871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
8001024830040
Artikelnummer
SIK1040871
Herstellernummer
1040871
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
43 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...10 V
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Art der Betätigung:
Magnet
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Druckfest:
nein


