Startseite

SICK - SIK1040881 IME08-02BNOZT0K - 1040881

KopierenKopieren
SICK - SIK1040881 IME08-02BNOZT0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803728

Artikelnummer

SIK1040881

Herstellernummer

1040881

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

41 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-02BNOZT0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poliUscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 41 mm. Lunghezza utile della filettatura 25 mm. Massima coppia di serraggio ≤5 Nm