Startseite

SICK - SIK1040886 IME08-04NPSZT0S - 1040886

KopierenKopieren
SICK - SIK1040886 IME08-04NPSZT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803780

Artikelnummer

SIK1040886

Herstellernummer

1040886

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

10...10 V

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-04NPSZT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm