SICK - SIK1040891 IME08-04NPOZW2K - 1040891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449075803834
Artikelnummer
SIK1040891
Herstellernummer
1040891
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
43 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
4000 Hz
IME08-04NPOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 43 mm. Lunghezza utile della filettatura 21 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm


