SICK - SIK1040895 IME08-04NNSZW2K - 1040895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075803889
Artikelnummer
SIK1040895
Herstellernummer
1040895
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
43 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
4000 Hz


