SICK - SIK1040934 IME18-05BPSZC0S - 1040934
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001024830057
Artikelnummer
SIK1040934
Herstellernummer
1040934
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
69 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
1000 Hz


