Startseite

SICK - SIK1040943 IME18-05BNSZW2K - 1040943

KopierenKopieren
SICK - SIK1040943 IME18-05BNSZW2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075804060

Artikelnummer

SIK1040943

Herstellernummer

1040943

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

48 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

IME18-05BNSZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo,a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 33 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm