SICK - SIK1040948 IME18-05BNOZW2S - 1040948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449070948561
Artikelnummer
SIK1040948
Herstellernummer
1040948
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
67 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
1000 Hz
IME18-05BNOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPNFunzione di uscita N/C. Lunghezza 67 mm. Lunghezza utile della filettatura 52 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm


