Startseite

SICK - SIK1040962 IME18-08NNOZC0S - 1040962

KopierenKopieren
SICK - SIK1040962 IME18-08NNOZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075696443

Artikelnummer

SIK1040962

Herstellernummer

1040962

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

69 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

IME18-08NNOZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metalloNon a livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 69 mm. Lunghezza utile della filettatura 42 mm. Massima coppia di serraggio = 40 Nm