Startseite

SICK - SIK1040963 IME18-08NNOZW2K - 1040963

KopierenKopieren
SICK - SIK1040963 IME18-08NNOZW2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075696450

Artikelnummer

SIK1040963

Herstellernummer

1040963

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

48 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

IME18-08NNOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 23 mm. Massima coppia di serraggio = 40 Nm