Startseite

SICK - SIK1040965 IME18-08BPSZC0K - 1040965

KopierenKopieren
SICK - SIK1040965 IME18-08BPSZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072520703

Artikelnummer

SIK1040965

Herstellernummer

1040965

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK1040965 - IME18-08BPSZC0K