SICK - SIK1040968 IME18-08BPSZW2S - 1040968
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070325997
Artikelnummer
SIK1040968
Herstellernummer
1040968
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
67 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
1000 Hz


