Startseite

SICK - SIK1040980 IME18-08BNOZW2S - 1040980

KopierenKopieren
SICK - SIK1040980 IME18-08BNOZW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075696610

Artikelnummer

SIK1040980

Herstellernummer

1040980

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

67 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

IME18-08BNOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 67 mm. Lunghezza utile della filettatura 52 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm