Startseite

SICK - SIK1040988 IME18-12NPOZW2S - 1040988

KopierenKopieren
SICK - SIK1040988 IME18-12NPOZW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075697259

Artikelnummer

SIK1040988

Herstellernummer

1040988

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

67 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

IME18-12NPOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 12 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 9,72 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 67 mm. Lunghezza utile della filettatura 42 mm. Massima coppia di serraggio = 40 Nm