SICK - SIK1040993 IME18-12NNOZC0K - 1040993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074387915
Artikelnummer
SIK1040993
Herstellernummer
1040993
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
1000 Hz


