Startseite

SICK - SIK1040998 IME30-10BPSZC0S - 1040998

KopierenKopieren
SICK - SIK1040998 IME30-10BPSZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

sensori prossimita induttivi

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001024899283

Artikelnummer

SIK1040998

Herstellernummer

1040998

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

71 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

10...10 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

500 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Druckfest:

ja

Distanze operative precisi a causa di ASIC technology. Extra difficili grazie alla coppia elevata e chiusura hot melt classe di temperatura adhesive. Protection IP 67. Operating da -25 a +75 ° C. Operating distanza da 10 mm a 20 mm.Size M30. Customer-modelli specifici disponibili