SICK - SIK1041000 IME30-10BPSZW2S - 1041000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075804138
Artikelnummer
SIK1041000
Herstellernummer
1041000
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
500 Hz


