Startseite

SICK - SIK1041003 IME30-10BPOZW2K - 1041003

KopierenKopieren
SICK - SIK1041003 IME30-10BPOZW2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075697365

Artikelnummer

SIK1041003

Herstellernummer

1041003

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

51 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

500 Hz

IME30-10BPOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 51 mm. Lunghezza utile della filettatura 35 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm