SICK - SIK1041004 IME30-10BPOZW2S - 1041004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449075697372
Artikelnummer
SIK1041004
Herstellernummer
1041004
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
500 Hz
IME30-10BPOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 70 mm. Lunghezza utile della filettatura 54 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm


