Startseite

SICK - SIK1041013 IME30-15NPSZC0K - 1041013

KopierenKopieren
SICK - SIK1041013 IME30-15NPSZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075697471

Artikelnummer

SIK1041013

Herstellernummer

1041013

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

52 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

500 Hz

IME30-15NPSZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 22 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm