SICK - SIK1041014 IME30-15NPSZC0S - 1041014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001024830064
Artikelnummer
SIK1041014
Herstellernummer
1041014
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
71 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
500 Hz


