SICK - SIK1041016 IME30-15NPSZW2S - 1041016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075697037
Artikelnummer
SIK1041016
Herstellernummer
1041016
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
500 Hz


