SICK - SIK1041019 IME30-15NPOZW2K - 1041019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449075697068
Artikelnummer
SIK1041019
Herstellernummer
1041019
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
51 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
500 Hz
IME30-15NPOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm.Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 mUscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 51 mm. Lunghezza utile della filettatura 22 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100Nm


