Startseite

SICK - SIK1041028 IME30-15NNOZW2S - 1041028

KopierenKopieren
SICK - SIK1041028 IME30-15NNOZW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075697167

Artikelnummer

SIK1041028

Herstellernummer

1041028

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

70 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

500 Hz

IME30-15NNOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 70 mm. Lunghezza utile della filettatura 41 mm. Massima coppia di serraggio = 100 Nm