Startseite

SICK - SIK1041032 IME30-15BPSZW2S - 1041032

KopierenKopieren
SICK - SIK1041032 IME30-15BPSZW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075697198

Artikelnummer

SIK1041032

Herstellernummer

1041032

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

70 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

500 Hz

IME30-15BPSZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 70 mm. Lunghezza utile della filettatura 54 mm. Massima coppia di serraggio = 100 Nm