SICK - SIK1041033 IME30-15BPOZC0K - 1041033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075308469
Artikelnummer
SIK1041033
Herstellernummer
1041033
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
52 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
500 Hz


