Startseite

SICK - SIK1041037 IME30-15BNSZC0K - 1041037

KopierenKopieren
SICK - SIK1041037 IME30-15BNSZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075696887

Artikelnummer

SIK1041037

Herstellernummer

1041037

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

52 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

500 Hz

IME30-15BNSZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm.Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poliUscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 35 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm