Startseite

SICK - SIK1041039 IME30-15BNSZW2K - 1041039

KopierenKopieren
SICK - SIK1041039 IME30-15BNSZW2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075696900

Artikelnummer

SIK1041039

Herstellernummer

1041039

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

51 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

500 Hz

IME30-15BNSZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm.Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 51 mm. Lunghezza utile della filettatura 35 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm