SICK - SIK1041043 IME30-15BNOZW2K - 1041043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449075696948
Artikelnummer
SIK1041043
Herstellernummer
1041043
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
51 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
500 Hz
IME30-15BNOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm.Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 51 mm. Lunghezza utile della filettatura 35 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm


