SICK - SIK1041056 IME30-20NNSZW2S - 1041056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075696696
Artikelnummer
SIK1041056
Herstellernummer
1041056
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
500 Hz


