SICK - SIK1041060 IME30-20NNOZW2S - 1041060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449075696733
Artikelnummer
SIK1041060
Herstellernummer
1041060
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
500 Hz
IME30-20NNOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 20 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 16,2 mmMontaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 70 mm. Lunghezza utile della filettatura 41 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm


